- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ph 測定 器 horibaのおすすめ人気ランキング
ph 測定 器 horibaのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新106件の「ph 測定 器 horiba」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿ph測定」、「ペーパー 測定 器」、「PH測定器」などの商品も取り扱っております。
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体
B-211、B-212、B-213。B-711、B-712、B-713。pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲
5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)
0.1(最小)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)
2.0~12.0
材質
指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製
質量(g)
約65 (電池含む)
電源
アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×25×150
付属品
取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)
1.0~14.0
材質
(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス
電源
酸化銀電池 LR44 3個
最小表示
(分解能)pH0.1
精度
±pH0.1
使用可能温度範囲
5~35℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲
電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
電気伝導率
精度
レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
(1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大3点
測定原理
交流2極法
試料容量(mL)
0.12以上
主な機能
自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番
64-9332-07
主材質
ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)
0~14
付属品
サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)
164×29×20(突起部除く)
質量(g)
約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式
ガラス電極法
機能
自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級
IP67相当
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部
セラミック
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)
0~14
検出単位
0.01pH
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
174×50×21
精度(pH)
±0.2
連続使用時間(時間)
約1000
機能
自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境
0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
寸法(mm)
155×31×18
使用温度範囲(℃)
0-50
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定原理
ガラス電極法
電源(個)
LR44×2
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)
0.0~14.0
検出単位
0.1pH、0.1℃
分解能
0.1pH
付属品
CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他
寸法(mm)
160×40×17
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0~50
精度(pH)
±0.1pH(25℃)
精度(℃)
±0.5(25℃)
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
電池
CR2032リチウムイオン電池×1個
電池寿命
1000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)
0~14
付属品
取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)
87(電池含む)
外形寸法(mm)
37.5Φ×170H
電源
CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様
【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容
本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲
pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)
約280(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式
ガラス電極法
消費電力
約0.003W
表示範囲
pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)
68(W)×35(H)×173(D)
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当
タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。
使用温度範囲(℃)
0-60
液絡部
セラミック
型式承認番号
S232
内部液
#300(KCl)
pH範囲
0-14
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲
0~14PH(分解能0.01PH)
付属品
電池、基準電極、取説
質量(g)
約153
電源
006P(9V)×1
ケーブル長(m)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
測定原理
ガラス電極式
サンプリング
約0.4秒
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH
プローブ長(mm)
Φ10×128